Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini so stopkou Weldon, pre otočné rezné platničky LOGU, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/2mm

Č. pol.: 221955 16/2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 9 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Dĺžka výčnelku L1 30 mm
Celková dĺžka Lcelk 79 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 25 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 30 mm
Uhol rampy αmax 2,35 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 7,3 mm
vhodná otočná rezná platnička LOGU 0303..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Uhol nastavenia k 15 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 221955 16/2
EAN/GTIN 4960664741359
Číslo výrobcu THN07622
Výrobca KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de