Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 14/3

Č. pol.: 221943 14/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 14 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 10 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 17 mm
Montážny závit M M6
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 24 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 26 mm
Uhol rampy αmax 1,26 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 9,1 mm
vhodná otočná rezná platnička LPGT 0102..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229722 (6IP; 0,6Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221943 14/3
EAN/GTIN 4960664806720
Číslo výrobcu THN08324

Popis

Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.