X.LT..ER-D41 16

Č. pol.: 221927 16

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    36,84 € / ks
  • Od 10 ks
    30,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť vymeniteľnej doštičky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XELT160512-ER-D41
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 16
Typ ST1400
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ SC6525
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 4,18 mm
Posuv fz na zub 0,2 mm - 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221927 16
EAN/GTIN 4059782505926
Číslo výrobcu 5655104

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
340
Oceľ < 750 N/mm²
P
260
Oceľ < 900 N/mm²
P
210
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
155
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka