Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 32/3

Č. pol.: 221903 32/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 32 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 17 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 40 mm
Celková dĺžka Lcelk 100 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 49 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 62 mm
Uhol rampy αmax 0,88 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 16,3 mm
vhodná otočná rezná platnička XD.. 0904
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 09
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229918 (T15; 2,1 Nm)
Uhol nastavenia k 13 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221903 32/3
EAN/GTIN 4059782504875
Číslo výrobcu 5658074

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukujú radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 32/3

Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 32/3

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
440,00 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
332,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
325,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
351,75 €
Počet rezných hrán Z 3 3 3 3
Dĺžka výčnelku L1 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Uhol nastavenia k 13 Stupeň 90 Stupeň 16 Stupeň 15 Stupeň
Celková dĺžka Lcelk 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Vnútorné chladenie áno áno áno áno
Prevedenie stopky stopka Weldon stopka Weldon stopka Weldon stopka Weldon
⌀ stopky Ds h6 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka