{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 96 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 35 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,55 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 9,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 0904 | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 09 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 13 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221903 25/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058491 | |
Číslo výrobcu | 5657893 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
396,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
289,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
287,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
263,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
287,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | 39 mm | 36 mm | 39 mm | 39 mm |
Uhol nastavenia k | 13 Stupeň | 9 Stupeň | 90 Stupeň | 16 Stupeň | 15 Stupeň |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 10 mm | 9 mm | 10,6 mm | 13 mm | 15 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |