{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezných hrán DC | 52 mm | |
Počet rezných hrán Z | 7 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 44,6 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 96,6 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 103 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,8 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,7 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 73,66 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNMU040310.. | |
Uhol nastavenia k | 17 Stupeň | |
Fz Helix | 0,8 | |
Označenie výrobcu | FFX4 FD052-7-22-04 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221106 52/7 | |
EAN/GTIN | 7291075393392 | |
Číslo výrobcu | 3369973 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED 52/7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
659,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
371,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
409,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | XNMU040310.. | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |