{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 63 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,8 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,2 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 42,97 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNMU040310.. | |
Uhol nastavenia k | 17 Stupeň | |
Fz Helix | 0,8 | |
Označenie výrobcu | FFX4 FD032-5-16-04 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221106 32/5 | |
EAN/GTIN | 7291075393354 | |
Číslo výrobcu | 3336686 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED 32/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
487,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
491,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | 40 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 56,6 mm | 51 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,8 mm | 0,85 mm |
Dĺžka rampy L pre αmax | 42,97 mm | 18 mm |
Séria | LOGIQ4FEED | FeedKing |