{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 16 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 48 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 4 mm | |
Uhol rampy αmax | 6,35 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 22,5 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ZD.. 16M5 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 220806 32/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058347 | |
Číslo výrobcu | 5673238 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° 5720VZ16 32/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
523,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
362,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Montážny závit M | M16 | M16 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | ZD.. 16M5 | LO.U0904.. |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom |
⌀ rezných hrán DC | 32 | 32 |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 |