{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 32 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | Safe-Lock h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Polomer rezania R1 | 1,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 26 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,6 mm | |
Celková dĺžka L | 64 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 220298 8/1,5 | |
EAN/GTIN | 4034221161949 | |
Číslo výrobcu | F2004NNL0800R1.50DA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Torusová TK fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 8/1,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
55,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
44,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
67,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
Celková dĺžka L | 64 mm | 63 mm | 63 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | 19 mm | 21 mm |
Uhol sklonu zubov | 32 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |