{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 32 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | Safe-Lock h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | |
Polomer rezania R1 | 2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 52 mm | |
⌀ vôle D1 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 105 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 220298 20/2,0 | |
EAN/GTIN | 4034221143525 | |
Číslo výrobcu | F2004NNL2000R2.00DA |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Torusová TK fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 20/2,0mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
197,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
297,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
341,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
304,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 54 mm |
⌀ vôle D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19,5 mm |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | h6 | h6 | e8 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Polomer rezania R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |