Torusová TK fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK 10/1,5

Č. pol.: 220298 10/1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f9 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f9
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 10 mm
    Povrchová úprava AlTiN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6527
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ f9
    Počet zubov Z 4
    Uhol sklonu zubov 32 Stupeň
    Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
    Členenie britov nerovnaké
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
    Stopka Safe-Lock h6
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    Dĺžka britov Lc 22 mm
    Polomer rezania R1 1,5 mm
    Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 30,5 mm
    ⌀ vôle D1 9,5 mm
    Celková dĺžka L 73 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,055 mm
    Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,065 mm
    Druh produktu Torusová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 220298 10/1,5
    EAN/GTIN 4034221143358
    Číslo výrobcu F2004NNL1000R1.50DA

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    480
    Alu (krátke rezanie)
    N
    480
    Hliník > 10 % si
    N
    375
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    275
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    255
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    210
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    190
    INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    155
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    S ochranou proti vytiahnutiu SAFE-LOCK na dodatočné zabezpečenie. V kombinácii s držiakmi nástrojov SAFE-LOCK zabezpečuje nástroj proti vytiahnutiu.
    Na univerzálne použitie v oceľových materiáloch a vysokolegovaných oceliach, najmä INOX. S valcovým jadrom na optimalizáciu tuhosti nástroja pri frézovaní drážok. Zaručená spoľahlivosť procesu pri rampovaní a kruhovom vŕtaní vďaka špeciálnej geometrii čela.

    Poznámka:

    Držiaky nástrojov s ochranou proti vytiahnutiu SAFE-LOCK nájdete v časti programu upínacia technika.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka