{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 32 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Polomer rezania R1 | 1,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 20 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,7 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 220296 6/1,5 | |
EAN/GTIN | 4034221143044 | |
Číslo výrobcu | F2004NNH0600R1.50DA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Torusová TK fréza HAIMER MILL 6/1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
35,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
80,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 20 mm | 21 mm | 20 mm |
⌀ vôle D1 | 5,7 mm | 5,5 mm | 5,8 mm |
Celková dĺžka L | 58 mm | 57 mm | 57 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Uhol sklonu zubov | 32 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 |