Torusová TK fréza HAIMER MILL 10/2,0

Č. pol.: 220296 10/2,0
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f9 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f9
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava AlTiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f9
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 32 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 22 mm
Polomer rezania R1 2 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 30,5 mm
⌀ vôle D1 9,5 mm
Celková dĺžka L 73 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,055 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,065 mm
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220296 10/2,0
EAN/GTIN 4034221143143
Číslo výrobcu F2004NNH1000R2.00DA

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
480
Alu (krátke rezanie)
N
480
Hliník > 10 % si
N
375
Oceľ < 500 N/mm²
P
275
Oceľ < 750 N/mm²
P
255
Oceľ < 900 N/mm²
P
210
Oceľ < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na univerzálne použitie v oceľových materiáloch a vysokolegovaných oceliach, najmä INOX. S valcovým jadrom na optimalizáciu tuhosti nástroja pri frézovaní drážok. Zaručená spoľahlivosť procesu pri rampovaní a kruhovom vŕtaní vďaka špeciálnej geometrii čela.

Poznámka:

Tvar HB objednávajte s č. 220297.
Držiaky nástrojov s ochranou proti vytiahnutiu SAFE-LOCK nájdete v časti programu upínacia technika.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka