{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 32 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Polomer rezania R1 | 1 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 36,5 mm | |
⌀ vôle D1 | 11,4 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 220296 12/1,0 | |
EAN/GTIN | 4034221139474 | |
Číslo výrobcu | F2004NNH1200R1.00DA |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Torusová TK fréza HAIMER MILL 12/1,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
83,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
109,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
160,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
138,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
121,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlTiN | bez povlaku | TiAlN | DLC | TiAlN | DLC |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Počet zubov Z | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Polomer rezania R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Druh produktu | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza |