Kotúčové/deliace frézy s nákružkom HSS šírka ap = 1,5 mm 100/8

Č. pol.: 218420 100/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 100 mm
    Počet rezných hrán Z 8
    Prevedenie stopky s otvorom
    Rezný materiál HSS
    Vnútorné chladenie nie
    maximálna hĺbka zárezu ae max 26 mm
    ⌀ goliera d1 48 mm
    ⌀ základného držiaka d2 48 mm
    Celková dĺžka Lcelk pre ap 1,5 mm 51,4 mm
    Celková dĺžka Lcelk pre ap 2,2 mm 52 mm
    Celková dĺžka Lcelk pre ap 3,1 mm 52,8 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
    vhodná otočná rezná platnička XC.. 1113
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 218420 100/8
    EAN/GTIN 4045197533722
    Číslo výrobcu 218420 100/8

    Popis

    Prevedenie:

    Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a lacného oceľového noža alebo goliera a vysoko presného teplotne odolného noža HSS.

    Použitie:

    Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepeľ HSS.

    Pozor:

    Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

    Poznámka:

    Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.
    Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do ⌀ D = 200 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka