Britová doštička Šírka 1,5 mm, Typ: ALU

Č. pol.: 218450 ALU
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,02 € / ks
  • Od 10 ks
    10,02 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,15 mm
Rezný materiál HM
Typ HU7810
Posuv fz 0,13 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Tolerancia ap 0/+0,3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 218450 ALU
EAN/GTIN 4045197534224
Číslo výrobcu 218450 ALU
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
530
Alu (krátke rezanie)
N
495
Hliník > 10 % si
N
415
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Na kotúčové frézy č. 218408218444 a upichovaciu planžetu č. 273560.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka