{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Rezný materiál | HSS | |
Vnútorné chladenie | nie | |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 33,5 mm | |
⌀ goliera d1 | 58 mm | |
⌀ základného držiaka d2 | 58 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre ap 1,5 mm | 64,4 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre ap 2,2 mm | 65 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XC.. 1113 | |
Druh produktu | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 218420 125/10 | |
EAN/GTIN | 4045197533739 | |
Číslo výrobcu | 218420 125/10 |