{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpanie závitov | 4,233 mm | |
Typ | HB7720 | |
Rezný materiál | HM | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz v INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Chodov na palec | 4 - 6 | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný; vonkajší | |
vhodné pre závit | 2 1/4-6; 2-4,5 | |
Smer rezania | pravé a ľavé | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 218133 6-4 | |
EAN/GTIN | 4062406245405 | |
Číslo výrobcu | 218133 6-4 |