Frézovacia doštička 11-7

Č. pol.: 218133 11-7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Chodov na palec Cena za kus vrát. DPH
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 2,309 mm
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Veľkosť doštičiek 16 mm
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 0,05 mm
Posuv fz v INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Povrchová úprava TiCN
Chodov na palec 7 - 11
Počet rezných hrán Z 1
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný; vonkajší
vhodné pre závit 1 5/8-8
Smer rezania pravé a ľavé
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218133 11-7
EAN/GTIN 4062406245399
Číslo výrobcu 218133 11-7

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
140
Alu (krátke rezanie)
N
120
Hliník > 10 % si
N
80
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Veľkosť taniera 16.

Použitie:

Pre vnútorné a vonkajšie závity 55° podľa normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka