Frézovacia doštička pre vnútorný závit 60° 1,5-2,0

Č. pol.: 218122 1,5-2,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 1,5 mm - 2 mm
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Veľkosť doštičiek 11 mm
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz v INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Povrchová úprava TiCN
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
vhodné pre závit M23×1,5; M23×2; M26×2
Počet rezných hrán Z 1
Smer rezania pravé a ľavé
Plný profil nie
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218122 1,5-2,0
EAN/GTIN 4062406245290

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
140
Alu (krátke rezanie)
N
120
Hliník > 10 % si
N
80
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Veľkosť doštičiek 11.

Použitie:

Pre metrický vnútorný závit 60° podľa DIN/ISO R 262 (DIN13).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač