Frézovacia doštička pre vnútorný závit 60° 0,5-1,5

Č. pol.: 218122 0,5-1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpanie závitov 0,5 mm - 1,5 mm
    Typ HB7720
    Rezný materiál HM
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Veľkosť doštičiek 11 mm
    Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 0,1 mm
    Posuv fz v INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
    Povrchová úprava TiCN
    Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
    vhodné pre závit M16×0,5; M16×0,75; M16×1,0; M17×1,25; M17×1,5
    Počet rezných hrán Z 1
    Smer rezania pravé a ľavé
    Plný profil nie
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 218122 0,5-1,5
    EAN/GTIN 4062406245283
    Číslo výrobcu 218122 0,5-1,5

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    140
    Alu (krátke rezanie)
    N
    120
    Hliník > 10 % si
    N
    80
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    110
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Veľkosť doštičiek 11.

    Použitie:

    Pre metrický vnútorný závit 60° podľa DIN/ISO R 262 (DIN13).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka