{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ platničiek | 03 | |
minimálny ⌀ otvora D | 10,6 mm | |
Materiál Fréza | tvrdokov | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Vnútorný ⌀ D1 | 8 mm | |
maximálna hĺbka rezu Smax | 1,25 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 77,66 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 8 mm | |
Prevedenie stopky | valcové | |
Súprava upínacích skrutiek | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Hĺbka závitu | 40 mm | |
Druh produktu | Korunková fréza |
Číslo položky | 217405 11XL | |
EAN/GTIN | 4045197216922 | |
Číslo výrobcu | 217405 11XL |