Korunková fréza (bez doštičky) 11L

Č. pol.: 217405 11L
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ platničiek 03
minimálny ⌀ otvora D 10,6 mm
Materiál Fréza tvrdokov
Vnútorné chladenie nie
Výmena nástrojov PowerCard
Vnútorný ⌀ D1 7,4 mm
maximálna hĺbka rezu Smax 1,6 mm
Dĺžka výčnelku L1 34,2 mm
Celková dĺžka Lcelk 74,2 mm
⌀ stopky Ds h6 10 mm
Prevedenie stopky Weldon
Súprava upínacích skrutiek 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Druh produktu Korunková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217405 11L
EAN/GTIN 4045197216915
Číslo výrobcu 217405 11L

Popis

Prevedenie:

Č. 217400 veľ. 8 a veľ. 11 a č. 217405 veľ. 11L bez vnútorného chladenia.