{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
para tipo de placa | 01 | |
⌀ mínimo do furo D | 23 mm | |
Material da fresa | Metal duro | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ interior d1 | 16 mm | |
profundidade máxima de corte Smáx. | 3 mm | |
Comprimento total Ltot. | 148,58 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
Modelo da haste | cilíndrico | |
Conjunto de parafusos tensores | 219822 (20 IP; 5,0 Nm) | |
Profundidade de rosca | 76,25 mm | |
Tipo de produto | Fresa circular |
Číslo položky | 217405 25XL | |
EAN/GTIN | 4045197216953 | |
Číslo výrobcu | 217405 25XL |