Frézovacia doštička 60°, HB7720, Stúpanie: 2mm

Č. pol.: 217500 2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    60,24 € / ks
  • Od 10 ks
    50,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Typ závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Uhly okrajov: 60
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozstup závitu 2 mm
Odroda HB7720
Rezný materiál HM
Typ závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Uhly okrajov 60 Stupeň
Geometria dosky Plný profil
Aplikácia vnútorný
Vonkajšie⌀ D. 10,6 mm
Hĺbka t 1,159 mm
Hrúbka dosky E. 2,34 mm
Pre závit ≥ M16
Typ 03
Počet rezných hrán z 3
Počet upínacích drážok 3
Smer rezania pravé a ľavé
Typ výrobku Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217500 2
EAN/GTIN 4045197217516
Číslo výrobcu 217500 2

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
400
Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
45
Oceľ < 65 HRC
H
35
Oceľ < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

55° doštičky na vyžiadanie.