Korunková fréza (bez doštičky) 20

Č. pol.: 217400 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ platničiek 02
minimálny ⌀ otvora D 17,5 mm
Materiál Fréza Oceľ
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Vnútorný ⌀ D1 12,2 mm
maximálna hĺbka rezu Smax 2,6 mm
Dĺžka výčnelku L1 28,7 mm
Celková dĺžka Lcelk 74,05 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
Prevedenie stopky Weldon
Súprava upínacích skrutiek 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Korunková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217400 20
EAN/GTIN 4045197216885
Číslo výrobcu 217400 20

Popis

Prevedenie:

Č. 217400 veľ. 8 a veľ. 11 a č. 217405 veľ. 11L bez vnútorného chladenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka