{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre typ dosky | 01 | |
Najmenšie vŕtanie⌀ D. | 23 mm | |
Materiál zastrihávač | Oceľ | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Vnútorné⌀ d1 | 16 mm | |
Maximálna hĺbka rezu smax | 3,45 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 38,5 mm | |
Celková dĺžka Lges | 87 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Konštrukcia drieku | Weldon | |
Súprava upínacích skrutiek | 219822 (20 IP; 5,0 Nm) | |
Typ výrobku | Korunková fréza |
Číslo položky | 217400 25 | |
EAN/GTIN | 4045197216892 | |
Číslo výrobcu | 217400 25 |