Frézovacia doštička 60° 1-3,5

Č. pol.: 217505 1-3,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    48,72 € / ks
  • Od 5 ks
    40,60 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpanie závitov 1 mm
    maximálne stúpanie závitu 3,5 mm
    Typ HB7720
    Rezný materiál HM
    Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Geometria platne Ciastocný profil
    Použitie vnútorný a vonkajší
    Vonkajší ⌀ D 17,5 mm
    Hĺbka t 0,578 - 2,023 mm
    Hrúbka platne E 3,5 mm
    pre závit ≥ M22
    Typ 02
    Počet rezných hrán Z 3
    Počet napínacích drážok 3
    Smer rezania pravé a ľavé
    Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 217505 1-3,5
    EAN/GTIN 4045197217561
    Číslo výrobcu 217505 1-3,5

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    600
    Alu (krátke rezanie)
    N
    500
    Hliník > 10 % si
    N
    400
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    260
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    220
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 55 HRC
    H
    60
    Oceľ < 60 HRC
    H
    45
    Oceľ < 65 HRC
    H
    35
    Oceľ < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Poznámka:

    55° doštičky na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka