{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre DIN skrutky s valcovou hlavou | M8 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Počet otočných rezných platničiek | 1 | |
⌀ zahĺbenia D1 H13 | 15 mm | |
minimálny ⌀ Dmin | 8,4 mm | |
maximálna hĺbka zahĺbenia l | 14 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | WOEX | |
Vymeniteľná doštička č. 216780 − 216910; č. 216950 | 24-010 / 110 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Druh produktu | Záhlbník |
Číslo položky | 216660 M8 | |
EAN/GTIN | 4047109013117 | |
Číslo výrobcu | F10 10040 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET® záhlbník M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
175,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
227,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 |
Celková dĺžka Lcelk | 80 mm | 86 mm |
vhodná otočná rezná platnička | WOEX | SP.T09T3.. |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Záhlbník | Záhlbník |