{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre DIN skrutky s valcovou hlavou | M10 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Počet otočných rezných platničiek | 1 | |
⌀ zahĺbenia D1 H13 | 18 mm | |
minimálny ⌀ Dmin | 10,4 mm | |
maximálna hĺbka zahĺbenia l | 16 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | WOEX | |
Vymeniteľná doštička č. 216780 − 216910; č. 216950 | 24-010 / 110 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Druh produktu | Záhlbník |
Číslo položky | 216660 M10 | |
EAN/GTIN | 4047109013124 | |
Číslo výrobcu | F10 10050 |