• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

KOMET® záhlbník, stopka Weldon, Typ: M5N

Č. pol.: 216660 M5N
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre DIN skrutky s valcovou hlavou M5
Prevedenie stopky stopka Weldon
Vnútorné chladenie áno
Počet rezných hrán Z 1
Počet otočných rezných platničiek 1
⌀ zahĺbenia D1 H13 10 mm
minimálny ⌀ Dmin 5,3 mm
maximálna hĺbka zahĺbenia l 10 mm
Celková dĺžka Lcelk 80 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
vhodná otočná rezná platnička WOEX
Vymeniteľná doštička č. 216780 − 216910; č. 216950 10-010 / 110
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 6IP1 (1,0 Nm)
Druh produktu Záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216660 M5N
EAN/GTIN 4047109191303
Číslo výrobcu F10 10021
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Použitie:

Na vytváranie zahĺbení na skrutky s valcovou hlavou podľa DIN 74 list 2, od M8 s vnútorných chladením.