{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol skosenia smerom vzad | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
⌀ D | 4 mm | |
maximálny ⌀ skosenia Dmax | 10 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 28 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 12 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SP..060304 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Číslo položky | 216625 4 | |
EAN/GTIN | 4045197940162 | |
Číslo výrobcu | 216625 4 |