SDGT 090308 FN ALU

Č. pol.: 216408 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,76 € / ks
  • Od 10 ks
    9,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 827 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SDGT 090308 FN
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HU7815
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,18 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216408 ALU
EAN/GTIN 4045197648143
Číslo výrobcu 216408 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
120
CuZn
N
250
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné otočné frézovacie doštičky, presne sintrované s pozitívnymi lámačmi triesok. Rovinná a dosadacia plocha precízne vybrúsená.