{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | |
Uhol skosenia dozadu | 45 Stupeň | |
Uhol nastavenia κ | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
⌀ D. | 16 mm | |
Maximálne skosenie⌀ Dmax. | 28,3 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 20,5 mm | |
Celková dĺžka Lges | 110 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Zodpovedajúca vložka | SD.. 090308 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Typ výrobku | Fazetková fréza |
Číslo položky | 216100 16 | |
EAN/GTIN | 4045197133465 | |
Číslo výrobcu | 216100 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
45° fazetková fréza, stopka Weldon, ⌀ D: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
301,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
464,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
135,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
175,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 5 | 2 | 2 |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 20,5 mm | 20 mm | 35 mm | 32 mm |
Celková dĺžka Lges | 110 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | nie |
Maximálne skosenie⌀ Dmax. | 28,3 mm | 22,7 mm | 26 mm | 28,8 mm |
Zodpovedajúca vložka | SD.. 090308 | SC.. 05T104 | 260982 HB725-1 | SP..09T308 |
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | Valcová stopka | stopka Weldon | stopka Weldon |