{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol skosenia smerom vzad | 45 Stupeň | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
⌀ D | 23,5 mm | |
maximálny ⌀ skosenia Dmax | 35,8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 130 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SD.. 090308 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Číslo položky | 216100 23,5 | |
EAN/GTIN | 4045197429605 | |
Číslo výrobcu | 216100 23,5 |