90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké členenie 50/5

Č. pol.: 215966 50/5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Power Tang
    ⌀ rezných hrán DC 50 mm
    Počet rezných hrán Z 5
    Prevedenie stopky s otvorom
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie frézy Kruhové frézovanie
    Členenie britov nerovnaké
    Vnútorné chladenie áno
    Výmena nástrojov PowerCard
    maximálna hĺbka rezu ap max 8 mm
    Celková dĺžka Lcelk 40 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
    vhodná otočná rezná platnička LO.U0904..
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215966 50/5
    EAN/GTIN 4045197940025
    Číslo výrobcu 215966 50/5

    Popis

    Prevedenie:

    Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným otočným platničkám.
    Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite otočných platničiek v smere výslednej reznej sily.

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka