90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzke členenie 20/3

Č. pol.: 215954 20/3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Tang
⌀ rezných hrán DC 20 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
maximálna hĺbka rezu ap max 8 mm
Dĺžka výčnelku L1 30 mm
Celková dĺžka Lcelk 90 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
vhodná otočná rezná platnička LO.U0904..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215954 20/3
EAN/GTIN 4045197939876
Číslo výrobcu 215954 20/3

Popis

Prevedenie:

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným otočným platničkám.
Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite otočných platničiek v smere výslednej reznej sily.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka