APMT 100320 TR INOX

Č. pol.: 215928 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,62 € / ks
  • Od 10 ks
    13,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 119 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 100320 TR
    Typ INOX
    Uhlový Polomer 2 mm
    Typ HB7635
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,12 mm
    Hrúbka platne 3,5 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215928 INOX
    EAN/GTIN 4045197303301
    Číslo výrobcu 215928 INOX

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    700
    Alu (krátke rezanie)
    N
    600
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    160
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    150
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    130
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

    Poznámka:

    Hodnoty pre použitie platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
    Pre ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka