{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 90 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 37 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,96 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 14,85 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215803 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406396534 | |
Číslo výrobcu | 215803 20/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90° 20/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
182,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
276,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. |
⌀ rezných hrán DC | 20 | 20 |
⌀ stopky Ds h6 | 20 | 20 |
Uhol rampy αmax | 0,96 | 0,96 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 14,85 | 14,85 |