{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 90 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 37 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,96 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 14,85 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | GG2124 20/3 | |
EAN/GTIN | 4067263078968 | |
Číslo výrobcu | GG2124 20/3 |