{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka výčnelku L1 | 37 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 85 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 29 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,32 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 10,85 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215803 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406396527 | |
Číslo výrobcu | 215803 16/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90° 16/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
143,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
210,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Dĺžka výčnelku L1 | 37 | 37 |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 |
⌀ stopky Ds h6 | 16 | 16 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 29 | 29 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 10,85 | 10,85 |