Rohová fréza 90° 16/2

Č. pol.: GG2123 16/2
Nastavte cenu 5 ks (56,00 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: MTC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania MTC
Dĺžka výčnelku L1 37 mm
Celková dĺžka Lcelk 85 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 29 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 30 mm
Uhol rampy αmax 1,32 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 10,85 mm
vhodná otočná rezná platnička AP.. 1003..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2123 16/2
EAN/GTIN 4067263078951
Číslo výrobcu GG2123 16/2

Popis

Prevedenie:

Ako č. 215803 16/2.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.