{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003 | |
Uhol γ | 75 Stupeň | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 3 | |
Počet otočných rezných platničiek | 9 | |
Celková dĺžka Lcelk | 60 mm | |
najmenší ⌀ D | 19 mm | |
najväčší ⌀ D1 | 33 mm | |
dosiahnuteľná šírka úkosu b | 7 mm | |
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l | 27,5 mm | |
dosiahnuteľná výška úkosu h | 27 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
Posuv zubu pri hmax | 0,11 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Číslo položky | 215795 75 | |
EAN/GTIN | 4045197383259 | |
Číslo výrobcu | 215795 75 |