Fazetková fréza 30

Č. pol.: 215795 30
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Uhol γ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    vhodná otočná rezná platnička AP.. 1003
    Uhol γ 30 Stupeň
    Prevedenie stopky s otvorom
    Vnútorné chladenie áno
    Výmena nástrojov PowerCard
    efektívny počet rezných hrán Zeff 3
    Počet otočných rezných platničiek 9
    Celková dĺžka Lcelk 52 mm
    najmenší ⌀ D 17 mm
    najväčší ⌀ D1 65 mm
    dosiahnuteľná šírka úkosu b 24 mm
    dosiahnuteľná dĺžka úkosu l 27,5 mm
    dosiahnuteľná výška úkosu h 13 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
    Posuv zubu pri hmax 0,2 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Druh produktu Fazetková fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215795 30
    EAN/GTIN 4045197383228
    Číslo výrobcu 215795 30

    Popis

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka