Fazetková fréza, s otvorom, Uhol γ: 15Stupeň

Č. pol.: 215795 15
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Uhol γ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodná otočná rezná platnička AP.. 1003
Uhol γ 15 Stupeň
Prevedenie stopky s otvorom
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
efektívny počet rezných hrán Zeff 3
Počet otočných rezných platničiek 9
Celková dĺžka Lcelk 52 mm
najmenší ⌀ D 17 mm
najväčší ⌀ D1 70 mm
dosiahnuteľná šírka úkosu b 27 mm
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l 27,5 mm
dosiahnuteľná výška úkosu h 7 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
Posuv zubu pri hmax 0,4 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215795 15
EAN/GTIN 4045197383211
Číslo výrobcu 215795 15

Popis

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.