{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 2 | |
Počet otočných rezných platničiek | 6 | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 30 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 45 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 95 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1335.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215577 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197455260 | |
Číslo výrobcu | 215577 20/2 |