Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC 15,7/2

Č. pol.: 215570 15,7/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
⌀ rezných hrán DC 15,7 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky so závitom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
Celková dĺžka Lcelk 26 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Montážny závit M M8
⌀ D3 12,7 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 28,4 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 29,4 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1,2 mm
Uhol rampy αmax 1,69 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 10,2 mm
vhodná otočná rezná platnička AP.. 1335..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215570 15,7/2
EAN/GTIN 4045197409188
Číslo výrobcu 215570 15,7/2

Popis

Prevedenie:

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Poznámka:

Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka