{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 49 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 105 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,9 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,88 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 19,5 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1335.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215560 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197408945 | |
Číslo výrobcu | 215560 25/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
321,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
300,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 49 mm | 49 mm |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 47 mm | 47 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |