APMT 133520 TR, HB7520, Typ: UNI

Č. pol.: 215388 UNI
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,12 € / ks
  • Od 10 ks
    12,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
448 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 133520 TR
Typ UNI
Uhlový Polomer 2 mm
Typ HB7520
Rezný materiál HM
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215388 UNI
EAN/GTIN 4045197707994
Číslo výrobcu 215388 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
330
Oceľ < 750 N/mm²
P
290
Oceľ < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.