APMT 133520 ER, HB7630, Typ: INOX

Č. pol.: 215365 INOX
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,12 € / ks
  • Od 10 ks
    12,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 133520 ER
Typ INOX
Uhlový Polomer 2 mm
Typ HB7630
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,18 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215365 INOX
EAN/GTIN 4045197707970
Číslo výrobcu 215365 INOX

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.